KAISER - Dobozmagasító gyűrű átm 70mm mag 20mm G49565 - 9155-62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 20 mm
Átmérő - 68 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - üreges fal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456419803
Sonepar cikkszám
G49565
Gyártói cikkszám
9155-62
Gyártói típuskód
9155-62
Kiegyenlítési magasság:
20 mm
Átmérő:
68 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
üreges fal
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; Kiemelő gyűrű ; Dobozmagasító gyűrű átm 70mm mag 20mm