KAISER - Doboztető 107x107mm 750fokC G09332 - 109593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 107 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456141018
Sonepar cikkszám
G09332
Gyártói cikkszám
109593
Gyártói típuskód
109593
Doboz-/szekrényhosszhoz:
107 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
107 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 107x107mm 750fokC