KAISER - Doboztető 130x130mm betonba GT86118 - 990905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 130 mm
Szélesség - 130 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86118
Gyártói cikkszám
990905
Gyártói típuskód
990905
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
130 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Dobozok és tartozékaik - Doboztető 130x130mm betonba