KAISER - Doboztető 130x130mm betonba SN089691 - 990903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Hosszúság - 130 mm
Szélesség - 130 mm
Rögzítés módja - egyéb
Kábelkivezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089691
Gyártói cikkszám
990903
Gyártói típuskód
9909.03
Alak:
négyzetes
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
130 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Doboztető 130x130mm betonba