KAISER - Doboztető 130x130mm betonba SN089789 - 990902S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Kivitel - szerelvényfedő
Hosszúság - 130 mm
Szélesség - 130 mm
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089789
Gyártói cikkszám
990902S
Gyártói típuskód
9909.02S
Alak:
négyzetes
Kivitel:
szerelvényfedő
Hosszúság:
130 mm
Szélesség:
130 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Dobozok és tartozékaik - Doboztető 130x130mm betonba