KAISER - Doboztető 145x75mm 906221-hez G23619 - 906290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Hosszúság - 145 mm
Szélesség - 75 mm
Rögzítés módja - csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456241206
Sonepar cikkszám
G23619
Gyártói cikkszám
906290
Gyártói típuskód
906290
Alak:
négyszögletű
Hosszúság:
145 mm
Szélesség:
75 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 145x75mm 906221-hez