KAISER - Doboztető 159x159mm 750fokC G08188 - 109693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 159 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 182 mm
Szélesség - 182 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456140042
Sonepar cikkszám
G08188
Gyártói cikkszám
109693
Gyártói típuskód
109693
Doboz-/szekrényhosszhoz:
159 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
182 mm
Szélesség:
182 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
159 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 159x159mm 750fokC