KAISER - Doboztető 238x208mm G08189 - 109793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 238 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 250 mm
Szélesség - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456140905
Sonepar cikkszám
G08189
Gyártói cikkszám
109793
Gyártói típuskód
109793
Doboz-/szekrényhosszhoz:
238 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
220 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
208 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 238x208mm