KAISER - Doboztető 87x 87mm PA00539 - 109413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 87 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 96 mm
Szélesség - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456141063
Sonepar cikkszám
PA00539
Gyártói cikkszám
109413
Gyártói típuskód
109413
Doboz-/szekrényhosszhoz:
87 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
96 mm
Szélesség:
96 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
87 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető 87x 87mm