KAISER - Doboztető átm 60mm beton szerelvénydobozhoz G46335 - 125996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 60 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Alak - kerek
Rögzítés módja - bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456355408
Sonepar cikkszám
G46335
Gyártói cikkszám
125996
Gyártói típuskód
125996
Átmérő:
60 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Alak:
kerek
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm 60mm beton szerelvénydobozhoz