KAISER - Doboztető átm 72mm szer dobozhoz PA00538 - 1159-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 72 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-60 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - rugós fedél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456141605
Sonepar cikkszám
PA00538
Gyártói cikkszám
1159-25
Gyártói típuskód
115925
Átmérő:
72 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-60 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
rugós fedél
Mélység:
25.3 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm 72mm szer dobozhoz