Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Doboztető átm 85mm rugós G15281 - 117425

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456142206

Sonepar cikkszám

G15281

Gyártói cikkszám

117425

Gyártói típuskód

117425

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm 85mm rugós