KAISER - Doboztető átm 92mm csavaros univerzális SN023419 - 118490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 92 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 60-67 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - csavarokkal rögzíthető fedél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456142701
Sonepar cikkszám
SN023419
Gyártói cikkszám
118490
Gyártói típuskód
118490
Átmérő:
92 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
60-67 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm 92mm csavaros univerzális