KAISER - Doboztető átm 95mm átm 80mm dobozhoz körmös PA00540 - 118425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 95 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 80-80 mm
Alak - kerek
Kivitel - vakfedél
Rögzítés módja - rugós fedél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
PA00540
Gyártói cikkszám
118425
Gyártói típuskód
118425
Átmérő:
95 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
80-80 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
vakfedél
Rögzítés módja:
rugós fedél
Mélység:
27.7 mm
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető átm 95mm átm 80mm dobozhoz körmös