KAISER - Elágazódoboz süllyesztett 250x180x120 SN071395 - 9916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 120-120 mm
Szín - szürke
Forgatható gyűrűvel felszerelve - Nem
Összekapcsolható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614261744
Sonepar cikkszám
SN071395
Gyártói cikkszám
9916
Gyártói típuskód
9916
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
120-120 mm
Szín:
szürke
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
180 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
4
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem