Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Ellentámasz D20, 101-120mm SN165013 - 1212-20

MásolásMásolás
KAISER - Ellentámasz D20, 101-120mm SN165013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Szín - szürke

  • Üreges fal - Igen

  • Hüvellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456247772

Sonepar cikkszám

SN165013

Gyártói cikkszám

1212-20

Gyártói típuskód

1212-20

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Ellentámasz D20, 101-120mm