KAISER - Ellentámasz D20 SN165012 - 1212-14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Szín - szürke
Üreges fal - Igen
Hüvellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456244573
Sonepar cikkszám
SN165012
Gyártói cikkszám
1212-14
Gyártói típuskód
1212-14
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Ellentámasz D20