KAISER - Gipszk doboz 107x53mm potenciál kiegyenlítő IP3X G67526 - 919573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 35 mm
Előre szerelt szerelvény - potenciál-kiegyenlítés
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456230309
Sonepar cikkszám
G67526
Gyártói cikkszám
919573
Gyártói típuskód
919573
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
35 mm
Előre szerelt szerelvény:
potenciál-kiegyenlítés
Mélység:
53-53 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
105 mm
Szélesség:
105 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem