KAISER - Gipszk doboz halogénlámpához GT30479 - 930022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - üreges mennyezet
Lámpateljesítmény - 35-35 W
HV-lámpákhoz használható - Igen
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456470347
Sonepar cikkszám
GT30479
Gyártói cikkszám
930022
Gyártói típuskód
930022
Alkalmazás:
üreges mennyezet
Lámpateljesítmény:
35-35 W
HV-lámpákhoz használható:
Igen
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
120 mm
Anyag:
műanyag
Beépítési átmérő:
120 mm
Beépítési magasság/-mélység:
90 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Gipszk doboz halogénlámpához