Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszk kötődoboz 120mm IP3X GT68753 - 907391

MásolásMásolás
KAISER - Gipszk kötődoboz 120mm IP3X GT68753

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 120 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456220416

Sonepar cikkszám

GT68753

Gyártói cikkszám

907391

Gyártói típuskód

907391

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

120 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

65-65 mm

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

egyéb

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk kötődoboz 120mm