KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 2x68mm dupla IP3X SN007554 - 9062-94
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - dupla
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456255173
Sonepar cikkszám
SN007554
Gyártói cikkszám
9062-94
Gyártói típuskód
9062-94
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
dupla
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
75-75 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csőreteszelés:
Igen
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Igen