Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm gumimembránnal és rugalmas alagúttal ECON SN133430 - 926894

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - dupla

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456545915

Sonepar cikkszám

SN133430

Gyártói cikkszám

926894

Gyártói típuskód

926894

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

dupla

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

75-75 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

egyéb

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

122 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

vastagságú falhoz / laphoz alkalmas:

7-30 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Csőreteszelés:

Igen

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

4

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

egyéb

Választófallal:

Nem

Gipszk szerelvénydoboz 68mm gumimembránnal és rugalmas alagúttal ECON