Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm hangszigetelt SN095396 - 906903

MásolásMásolás
KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm hangszigetelt SN095396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095396

Gyártói cikkszám

906903

Gyártói típuskód

906903

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP3X

Anyag:

műanyag

Gipszk szerelvénydoboz 68mm hangszigetelt