Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm tömített IP3X GT22072 - 926321

MásolásMásolás
KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm tömített IP3X GT22072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456490383

Sonepar cikkszám

GT22072

Gyártói cikkszám

926321

Gyártói típuskód

926321

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

48-48 mm

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülékdoboz

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

6

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

alagútcsőcsonk

Speciális felhasználás:

egyéb

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 68mm tömített