Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm univerzális mélyített IP3X SN092970 - 9064-02

MásolásMásolás
KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm univerzális mélyített IP3X SN092970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092970

Gyártói cikkszám

9064-02

Gyártói típuskód

906402

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

62-62 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

62 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Leszállított csőcsonkok száma:

7

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

alagútcsőcsonk

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Gipszk szerelvénydoboz 68mm univerzális mélyített IP3X