KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 68mm univerzális/ömlesztett IP3X 008959 - 906332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
3000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456549326
Sonepar cikkszám
008959
Gyártói cikkszám
906332
Gyártói típuskód
906332
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
49-49 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Leszállított csőcsonkok száma:
7
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem