KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 74mm CEE szerelvényhez IP3X G11240 - 907501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 74 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456213104
Sonepar cikkszám
G11240
Gyártói cikkszám
907501
Gyártói típuskód
907501
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
74 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
20 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
48.5 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem