KAISER - Gipszk szerelvénydoboz 74mm tűzálló mély IP30 GT24830 - 9464-01 HWD 90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Kivitel - egyes
Védettség (IP) - IP30
Eszközök rögzítése - csavarozás
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24830
Gyártói cikkszám
9464-01 HWD 90
Gyártói típuskód
946401 HWD 90
Szerelési mód:
üreges fal
Kivitel:
egyes
Védettség (IP):
IP30
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Nem
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Gipszk szerelvénydoboz 74mm tűzálló mély