KAISER - Gipszk szerelvénydoboz ECON 1-es mély légtömör (gumimembrános) GT73509 - 926422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456548299
Sonepar cikkszám
GT73509
Gyártói cikkszám
926422
Gyártói típuskód
926422
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
62-62 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
62 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Igen
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
9
Leszállított csőcsonkok száma:
7
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem