Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Gipszkarton szerelvénydoboz ECON 1-es légtömőr (gumimembrános) SN161877 - 926322

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013456537606

Sonepar cikkszám

SN161877

Gyártói cikkszám

926322

Gyártói típuskód

926322

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

49-49 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülékdoboz

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

49 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Igen

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

6

Leszállított csőcsonkok száma:

7

Halogénmentes:

Nem

Felület:

egyéb

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

alagútcsőcsonk

Speciális felhasználás:

egyéb

Választófallal:

Nem

Gipszkarton szerelvénydoboz ECON 1-es légtömőr (gumimembrános)