KAISER - Gipszkarton szerelvénydoboz ECON 2-es légtömőr (gumimembrános) SN161970 - 925222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456550889
Sonepar cikkszám
SN161970
Gyártói cikkszám
925222
Gyártói típuskód
925222
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
48-48 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
136 mm
Szélesség:
68 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
vastagságú falhoz / laphoz alkalmas:
7-40 mm
Eszközbeültetések számához:
2
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
egyéb
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem