Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - HaloX 180 lámpadoboz 190-es tarfóalagúttal + ásványgyapot elõlap SN077513 - 128272

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - lemezfedő számára

  • Lámpateljesítmény - 75-75 W

  • HV-lámpákhoz használható - Igen

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456547117

Sonepar cikkszám

SN077513

Gyártói cikkszám

128272

Gyártói típuskód

128272

Alkalmazás:

lemezfedő számára

Lámpateljesítmény:

75-75 W

HV-lámpákhoz használható:

Igen

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Igen

Max. lámpaátmérő:

210 mm

Anyag:

műanyag

Működtetőtérrel:

Igen

Min. fedélerősség:

160 mm

Beépítési magasság/-mélység:

120 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Tartozék lámpatest beépítéshez ; HaloX 180 lámpadoboz 190-es tarfóalagúttal + ásványgyapot elolap