KAISER - HaloX 180 lámpadoboz beton födémekbe 210/180mm SN104853 - 1282-00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény - 75-75 W
HV-lámpákhoz használható - Igen
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456546868
Sonepar cikkszám
SN104853
Gyártói cikkszám
1282-00
Gyártói típuskód
1282-00
Alkalmazás:
helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény:
75-75 W
HV-lámpákhoz használható:
Igen
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
210 mm
Anyag:
műanyag
Min. fedélerősség:
160 mm
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
HaloX 180 lámpadoboz beton födémekbe 210/180mm