Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - HaloX 250 lámpadoboz 325-ös trafóalagúttal SN106399 - 1283-40

MásolásMásolás
KAISER - HaloX 250 lámpadoboz 325-ös trafóalagúttal SN106399

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • HV-lámpákhoz használható - Igen

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456547155

Sonepar cikkszám

SN106399

Gyártói cikkszám

1283-40

Gyártói típuskód

1283-40

Alkalmazás:

helyszínen öntött betonhoz

Lámpateljesítmény:

100-100 W

HV-lámpákhoz használható:

Igen

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Igen

Max. lámpaátmérő:

280 mm

Anyag:

műanyag

Beépítési szélesség:

140 mm

Működtetőtérrel:

Igen

Min. fedélerősség:

160 mm

Beépítési hossz:

325 mm

Beépítési magasság/-mélység:

120 mm

HaloX 250 lámpadoboz 325-ös trafóalagúttal