KAISER - HaloX 250 lámpadoboz LED és halogén lámpákhoz beton zsaluzatba SN128784 - 1283-00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény - 100-100 W
HV-lámpákhoz használható - Igen
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456547131
Sonepar cikkszám
SN128784
Gyártói cikkszám
1283-00
Gyártói típuskód
1283-00
Alkalmazás:
helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény:
100-100 W
HV-lámpákhoz használható:
Igen
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Igen
Max. lámpaátmérő:
280 mm
Anyag:
műanyag
Min. fedélerősség:
160 mm
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
HaloX 250 lámpadoboz LED és halogén lámpákhoz beton zsaluzatba