KAISER - KompaX 1 lámpadoboz univerzális előlappal SN073860 - 1293-27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény - 90-90 W
HV-lámpákhoz használható - Nem
LED-fényforráshoz alkalmas - Igen
NV-lámpákhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456533257
Sonepar cikkszám
SN073860
Gyártói cikkszám
1293-27
Gyártói típuskód
1293-27
Alkalmazás:
helyszínen öntött betonhoz
Lámpateljesítmény:
90-90 W
HV-lámpákhoz használható:
Nem
LED-fényforráshoz alkalmas:
Igen
NV-lámpákhoz alkalmas:
Nem
Max. lámpaátmérő:
300 mm
Anyag:
műanyag
Beépítési magasság/-mélység:
131 mm
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; KompaX 1 lámpadoboz univerzális előlappal