KAISER - Körkiszúró átm 68mm fa korona és peremmaró G37045 - 108370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 68 mm
Vágás mélysége - 36 mm
Peremsüllyesztő - Igen
Gipszkartonhoz használható - Igen
Felfogórendszer - hengeres csatlakozótengely
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456252509
Sonepar cikkszám
G37045
Gyártói cikkszám
108370
Gyártói típuskód
108370
Átmérő:
68 mm
Vágás mélysége:
36 mm
Peremsüllyesztő:
Igen
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Központi fúró átmérője:
8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem