Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Körkiszúró átm 68mm peremmaró nélkül G21745 - 108600

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 68 mm

  • Vágás mélysége - 18 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Igen

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456255203

Sonepar cikkszám

G21745

Gyártói cikkszám

108600

Gyártói típuskód

108600

Átmérő:

68 mm

Vágás mélysége:

18 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Igen

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Központi fúró átmérője:

8 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:

Nem

Alumíniumhoz alkalmas:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró átm 68mm peremmaró nélkül