KAISER - Körkiszúró átm 82mm tégla koronamaró G43569 - 108800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 82 mm
Központi fúróval - Nem
Bevonat - gyémánt
Központi fúró átmérője - 8 mm
Nedves használatra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456440005
Sonepar cikkszám
G43569
Gyártói cikkszám
108800
Gyártói típuskód
108800
Névleges méret:
82 mm
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
gyémánt
Központi fúró átmérője:
8 mm
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
70 mm
Porelszívásra alkalmas:
Nem
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Koronamaró ; Körkiszúró átm 82mm tégla koronamaró