Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Körkiszúró Koronamaró 35mm K108210 G70740 - 108210

MásolásMásolás
KAISER - Körkiszúró Koronamaró 35mm K108210 G70740

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456250307

Sonepar cikkszám

G70740

Gyártói cikkszám

108210

Gyártói típuskód

k108210

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

79 mm

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Lökőáram-állóság:

3 kA

Veszteségi teljesítmény:

15.3 W

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró Koronamaró 35mm K108210