KAISER - Körkiszúró Maróbetét 35/18mm K108509 G70742 - 108509
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Átmérő - 35 mm
Vágás mélysége - 18 mm
Gipszkartonhoz használható - Igen
Központi fúró átmérője - 8 mm
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456254008
Sonepar cikkszám
G70742
Gyártói cikkszám
108509
Gyártói típuskód
k108509
Átmérő:
35 mm
Vágás mélysége:
18 mm
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Központi fúró átmérője:
8 mm
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Alkalmas üvegszálas műanyaghoz:
Nem
Alumíniumhoz alkalmas:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Lyukfűrész ; Körkiszúró Maróbetét 35/18mm K108509