KAISER - Kötődoboz mennyezeti sáv 20mm átm. betonba GT31653 - 1283-33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 2
Kifolyó hossza - 138 mm
Kifolyó szélessége - 36 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456357624
Sonepar cikkszám
GT31653
Gyártói cikkszám
1283-33
Gyártói típuskód
1283-33
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
2
Kifolyó hossza:
138 mm
Kifolyó szélessége:
36 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
63 mm
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Kötődoboz mennyezeti sáv 20mm átm. betonba