KAISER - Kötődoboz mennyezeti sáv 25mm átm. betonba GT32807 - 1283-34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 2
Kifolyó hossza - 138 mm
Kifolyó szélessége - 36 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456357600
Sonepar cikkszám
GT32807
Gyártói cikkszám
1283-34
Gyártói típuskód
1283-34
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
2
Kifolyó hossza:
138 mm
Kifolyó szélessége:
36 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
63 mm
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Kötődoboz mennyezeti sáv 25mm átm. betonba