KAISER - Kötődoboz műa sülly 107x107x 57mm fedéllel EPH sínnel IP2X GT84582 - 109573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - potenciál-kiegyenlítés
Mélység - 57-57 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456151208
Sonepar cikkszám
GT84582
Gyártói cikkszám
109573
Gyártói típuskód
109573
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
potenciál-kiegyenlítés
Mélység:
57-57 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP2X
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
107 mm
Szélesség:
107 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
55.5 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
213-213 mm
Csőreteszelés:
Igen
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
32
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
10 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Igen
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem