KAISER - Kötődoboz műa sülly 107x107x 57mm fedéllel G32774 - 1095-31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 107 mm
Szélesség - 107 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32774
Gyártói cikkszám
1095-31
Gyártói típuskód
1095-31
Hosszúság:
107 mm
Szélesség:
107 mm
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 107x107x 57mm fedéllel