KAISER - Kötődoboz műa sülly 159x159x 75mm fedéllel G32776 - 109631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 159 mm
Szélesség - 159 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G32776
Gyártói cikkszám
109631
Gyártói típuskód
109631
Hosszúság:
159 mm
Szélesség:
159 mm
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 159x159x 75mm fedéllel