Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Kötődoboz műa sülly 170x115x 87mm betonba GT31657 - 129808

MásolásMásolás
KAISER - Kötődoboz műa sülly 170x115x 87mm betonba GT31657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyes

  • Mélység - 87-87 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456260818

Sonepar cikkszám

GT31657

Gyártói cikkszám

129808

Gyártói típuskód

129808

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyes

Mélység:

87-87 mm

Szín:

fekete

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

115 mm

Anyag:

műanyag

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly átm. betonba 170x115x87mm