KAISER - Kötődoboz műa sülly 175x120x 65mm betonba, fedéllel SN022148 - 991201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 175 mm
Szélesség - 120 mm
Szerelési mód - süllyesztett
Mélység - 65 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022148
Gyártói cikkszám
991201
Gyártói típuskód
991201
Hosszúság:
175 mm
Szélesség:
120 mm
Szerelési mód:
süllyesztett
Mélység:
65 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Kötődoboz műa sülly 175x120x65mm betonba, fedéllel