KAISER - Kötődoboz műa sülly 70x 61mm átm betonba fedéllel IP3X G08477 - 127670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456331808
Sonepar cikkszám
G08477
Gyártói cikkszám
127670
Gyártói típuskód
127670
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
66-66 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
92 mm
Szélesség:
92 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
46.2 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Kábelátmérőhöz:
0-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
2
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedél kivitel:
vakfedél
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem