Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Kötődoboz műa sülly 80x 80x 60mm fedéllel G32773 - 109431

MásolásMásolás
KAISER - Kötődoboz műa sülly  80x 80x 60mm fedéllel G32773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 60-60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32773

Gyártói cikkszám

109431

Gyártói típuskód

109431

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

60-60 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP2X

Kialakítás:

készülékdoboz

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 80x 80x 60mm fedéllel